Bticino - Variateur toutes lampes 2 fils sans Neutre Axolute - Anthracite - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
type de charge - autre
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
contrôle d'app via Bluetooth - Non
cablage en série - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543486474
Réf. Sonepar
00038000191
Réf. Fournisseur
HS4411
Réf. Commerciale
Bticino
type de commande
autre
type de charge
autre
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
support de module
type de fixation
autre
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
230...230 V
largeur d'appareil
44 mm
hauteur d'appareil
44 mm
profondeur d'appareil
43 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur toutes lampes 2 fils sans Neutre Axolute livré avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) 2 modules - Finition Anthracite