Bticino - Support a griffes pour plaques Livinglight 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - fixation à griffes
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8005543449660
Réf. Sonepar
00038344966
Réf. Fournisseur
LN4702MG
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
mode de pose
fixation à griffes
sens de montage
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec clou
Non
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Oui
avec vis
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Non
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
Support de montage pour plaques Livinglight 2 modules - fixation à griffes - à associer pour des plaques multipostes entraxe 71mm
Les Atouts de l'article:
Fixation à griffes Associer plusieurs supports pour les plaques entraxe 71mm 2+2 modules, 2+2+2 modules et 2+2+2+2 modules