Bticino - Plaque Livinglight Naturalia 2 modules - Acier brosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8005543422427
Réf. Sonepar
00038342242
Réf. Fournisseur
LNA4802ACS
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
satiné
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7048
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de fixation
à clipser
largeur
88 mm
hauteur
86 mm
profondeur
10.2 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque de finition Livinglight Collection Naturalia 2 modules finition Acier brossé
Les Atouts de l'article:
Collection Alliage Métal (Zamak) Finition Acier brossé