Bticino - Plaque Livinglight Air Brillant 2 modules - etain
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - gris
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8005543501283
Réf. Sonepar
00038000286
Réf. Fournisseur
LNE4802PT
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
gris
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
galvanisé
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7022
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de fixation
à clipser
largeur
88 mm
hauteur
86 mm
profondeur
6.75 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque de finition Livinglight Air Collection Brillant 2 modules finition Étain
Les Atouts de l'article:
Collection Brillant Finition Etain