Cables Generiques courant fort - H05VVF 2X1,5 GRIS C100

Cables Generiques courant fort - H05VVF 2X1,5 GRIS C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594007305

Réf. Fournisseur

007305

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

sans

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

gris

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...60 °C

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

H05VVF 2X1,5 GRIS C100

Les atouts de l'article:

Câble souple harmonisé destiné à l'alimentation d'appareils électro-domestiques moyens
Ne convient pas pour les appareils de cuisson et de chauffage.