Cables Generiques courant fort - R2V 1X50 COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
5 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594022500
Réf. Fournisseur
022500
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
50 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
600 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
brins torsadés
Oui
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
tension nominale U
1200 V
R2V 1X50 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.