fin de vie

Cable Equipements - Derouleur LIGHT150, pour touret poids maxi 150kg, diametre 150 a 700 mm,

CABLE EQUIPEMENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre à rouleaux

  • mode de pose - indépendant

  • diamètre max. de l'enrouleur de câble - 700 mm

  • largeur max. de l'enrouleur de câble - 520 mm

  • charge max. portante - 150 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760077860019

Réf. Sonepar

00266002000

Réf. Fournisseur

EL150

Réf. Commerciale

Cable Equipements

modèle

barre à rouleaux

mode de pose

indépendant

diamètre max. de l'enrouleur de câble

700 mm

largeur max. de l'enrouleur de câble

520 mm

charge max. portante

150 kg

Dérouleur LIGHT150, pour touret poids maxi 150kg, diamètre 150 à 700 mm, largeur maxi 520mm - Très léger (6,6 kg) - Très stable au sol (4 patins antidérapants) - Rampe douce pour un chargement facile - Barre ronde pour le