Cable Equipements - Passage de cable COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux Ø32mm -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 1000 mm
couleur - noir
nombre de canaux - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077860224
Réf. Sonepar
00266000802
Réf. Fournisseur
PAC32B100
Réf. Commerciale
Cable Equipements
largeur
250 mm
hauteur
50 mm
longueur
1000 mm
couleur
noir
nombre de canaux
2
capacité de charge max.
44 t
COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux Ø32mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) -Rouler au pas -Base noire élastomère et capot jaune sur charnière - Largeur 250mm, hauteur 50mm - Ne pas fixer au sol
Les Atouts de l'article:
COBRA 31-2 : passage de cable économique -Pour véhicules jusqu'à 44 tonnes - Testé par le Laboratoire National d'Essais - Pour cable diamètre maxi 32mm - 2 canaux - Longueur 1 mètre