Cablerie Sab - BiHF-O 2 x 1,0 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101103905
Réf. Fournisseur
014102102
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
2