Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X10 NOIR COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594002082
Réf. Fournisseur
002082
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
nombre de conducteurs pilotes
1
matériau de la gaine
autre
couleur de gaine
noir
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1.5 kV
PHOTOVOLT 1X10 NOIR COUPE
Les atouts de l'article:
Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.