Cables Generiques courant fort - INSTRUM 01IP09EGFA GRIS COUPE

Cables Generiques courant fort - INSTRUM 01IP09EGFA GRIS COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.9 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 20 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594538300

Réf. Fournisseur

538300

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

0.9 mm²

nombre de conducteurs

2

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

PVC

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

gaine protectrice

PVC

armature/ferraillage

armature

couleur de gaine

gris

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

tension nominale U

750 V

INSTRUM 01IP09EGFA GRIS COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.