Cables Generiques courant fort - PROFIBUS 1X2X0,64 PVC COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.64 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594990102
Réf. Fournisseur
990102
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.64 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
300 V
taille AWG
24
isolation des fils
PVC
blindage sur élément de câblage
tresse
couleur de gaine
bleu
géométrie du câble
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
tension nominale U
350 V
PROFIBUS 1X2X0,64 PVC COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide bus de terrain pour systèmes destiné aux liaisons séries RS 485.