CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 8 X 0.22 MM2 - PVC NOIR

CAE Data - CABLE TELECOMMANDE 8 X 0.22 MM2 - PVC NOIR

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 8

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660834005366

Réf. Sonepar

00049400536

Réf. Fournisseur

20801

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.22 mm²

isolation des fils

autre

nombre de conducteurs

8

matériau de la gaine

PVC

géométrie du câble

rond

diamètre externe approx.

5.5 mm

taille AWG

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

27.5 mm

marquage du conducteur

sans

couleur de conducteur

autre

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

CABLE TELECOMMANDE 8 X 0.22 MM2 - PVC NOIR 100 M