CAE Data - Câbles 2XSL(St)CYK-J multiconducteurs blindés 1000V noirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - polyoléfine
organe de support - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660830054368
Réf. Sonepar
00049005436
Réf. Fournisseur
2XSLCYKJ4G10
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
polyoléfine
organe de support
sans
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
19.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
390 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
195 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
tension nominale U
1 kV
poids
794 kg/km
Câble 2XSL(St)CYK-J 4G10mm² blindé 1000V gaine noire - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Les câbles 2XSL(St)CYK-J sont utilisés comme câbles d'énergie, de liaison et de raccordement pour les moteurs et variateurs de fréquence, en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre occasionnellement, sans effort de traction et sans guidage forcé.La version gaine extérieure noire (protection U.V.) est appropriée pour une pose en extérieur. Ces câbles sont largement résistants aux acides, bases alcalines et huiles courantes et ne contiennent ni substances provenant de vernis, ni silicone (pendant la production). Ils sont recommandés pour les applications CEM grâce à leur double blindage. Leurs isolants en XLPE 90°C leur confère une faible capacitance et permet une meilleure transmission de signal.