CAE Data - TRANXALARM 6XAWG24 BLANC T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 6
câblage - faisceau
catégorie - sans
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834253033
Réf. Sonepar
00049425303
Réf. Fournisseur
EV6R624B5
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
6
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
blanc
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
24
nombre d'éléments de câblage
6
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
48 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
poids
33 kg/km
TRANXALARM 6XAWG24 BLANC T500