CAE Data - Fils de câblage souples KY30xx 250V PVC 105°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3660834057198
Réf. Sonepar
00049405719
Réf. Fournisseur
KY3005N
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
250 V
surface du conducteur
étamé
résistance du conducteur à 20 °C
55.8 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
violet
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
1.32 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
10.56 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
5.28 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...10 °C
tension nominale U
250 V
forme du conducteur
rond
poids
4.4 kg/km
KY3005 1x0,34 NOIR B200