CAE Data - Fils de câblage 1000V MN2XTREM souples pour environnements sensibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660830072287
Réf. Sonepar
00049007228
Réf. Fournisseur
MN2XT6M
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
tension nominale U
1000 V
Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X6mm² marron LSZH C1 - Couronne de 100m
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.