CAE Data - AUDIO ANALOGIQUE 24 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 48
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834068323
Réf. Sonepar
00049406832
Réf. Fournisseur
MPAI24
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
48
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
22 mm
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
110 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble audio analogique 24 paires 0.22 mm² blindage ruban alu par paire et général
Les Atouts de l'article:
Câble multipaires pour installation en audio symétrique analogique âme multibrins 24 x 2 x 0.22 mm², blindage des paires par feuillard + blindage général par feuillard - gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe