CAE Data - AUDIO ANALOGIQUE - 8 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 16
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834212177
Réf. Sonepar
00049421217
Réf. Fournisseur
MPAP8
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
16
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
12.2 mm
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
122 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
61 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
AUDIO ANALOGIQUE - 8 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR APPLICATION MOBILE