CAE Data - Câbles multiconducteurs SIHF silicone haute température
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3660834086273
Réf. Sonepar
00049408627
Réf. Fournisseur
SIHF3G075
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
étamé
résistance du conducteur à 20 °C
26.7 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
rouge
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
96 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
48 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-60...18 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
poids
85 kg/km
Câble multiconducteurs SIHF 3G0,75mm² silicone haute température
Les Atouts de l'article:
Les câbles type SIHF, isolation et gaine en élastomère de silicone, sont conçus pour des applications subissant de fortes variations de températures, de -60°C à +180°C, telles que la sidérurgie, le câblage d'appareils chauffants.