fin de vie
CAE Data - Cable de telereport arme cuivre 6-10 - 2 paires

CAE Data - Cable de telereport arme cuivre 6-10 - 2 paires

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3660834131607

Réf. Sonepar

00049413160

Réf. Fournisseur

TELA206N5

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

4

câblage

faisceau

catégorie

sans

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.6 mm

nombre d'éléments de câblage

2

élément de câblage

pairs

isolation des fils

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

PVC

armature/ferraillage

ruban de renforcement

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

10 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

220 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

200 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...45 °C

résistant aux UV

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Non

poids

161 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Câble de téléreport armé cuivre 2 paires 6/10 noir - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Les câbles de téléreport armés en cuivre, 2 paires 6/10ème, sont assemblés en quartes, revêtues d’un ruban synthétique + fil de reconnaissance. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC noir.