CAE Data - Cable d'alimentation domestique harmonise FR-N07V-AR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660830016793
Réf. Sonepar
00049001679
Réf. Fournisseur
VAR25B5
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
aluminium
résistance du conducteur à 20 °C
1.2 ohm/km
isolation des fils
PVC
couleur d'identification/codification du fil
bleu
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
bleu
température max. admissible du conducteur
60 °C
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
8.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
52 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
tension nominale U
750 V
maintien de fonction
sans
forme du conducteur
rond
convient comme câble d'installation
Oui
poids
110 kg/km
Câble d'alimentation domestique FR-N07V-AR 1X25 bleu - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblages harmonisés FR-N07V-AR sont utilisés pour de l’alimentation basse tension : sur une installation protégée en intérieur et sur les installations d’éclairage ou de commande ayant des tensions jusqu’à 750V AC ou DC 1.000V avec mise à la terre. Ils sont disponibles en 1X16 / 1X25 et 1X35, avec gaine bleue / vert-jaune ou rouge.