Came - Système complet verin KRONO 3m 230V 2 moteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - butée de porte
ralenti - Non
fermeture automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456063151
Réf. Sonepar
00061606315
Réf. Fournisseur
001U-1694
Réf. Commerciale
Came
modèle
1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
butée de porte
ralenti
Non
fermeture automatique
Oui
avec émetteur manuel
Oui
avec armoire de commande
Oui
avec ferrures de poteau
Oui
avec ferrures de porte
Oui
avec contacteur à clé
Oui
avec récepteur radio
Oui
Système complet KRONO pour portails battants jusqu'à 3m par vantail
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :1 001KR302D : Motoréducteur irréversible droit1 001KR302S : Motoréducteur irréversible gauche1 002ZF1N : Armoire de commande1 001TOP-432EE : Emetteur 2 canaux multi-usages en 433,92Mhz1 001AF43S : Carte radio embrochable1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m1 001KLED : Clignotant de signalisation1 001KIAROS : Support clignotant
Les Atouts de la gamme:
La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.