fin de vie

Campa - Ult etroit 3.0 reflet 1600W v

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1600 W

  • poids - 21 kg

  • largeur - 427 mm

  • hauteur - 1522 mm

  • profondeur - 121 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680012366

Réf. Sonepar

00052002155

Réf. Fournisseur

CMED16VMIRE

Réf. Commerciale

Campa

capacité de chauffage

1600 W

poids

21 kg

largeur

427 mm

hauteur

1522 mm

profondeur

121 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

CAMPAVER ULTIME 3.0 Etroit Vertical 1600W Reflet "Mirroir" Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive

Les Atouts de l'article :

; CAMPAVER ULTIME 3.0 Etroit Vertical 1600W Reflet "Mirroir" Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive