fin de vie

Campa - Ultime 3.0 lys blanc 1500W h

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 22.6 kg

  • largeur - 1098 mm

  • hauteur - 565 mm

  • profondeur - 121 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680011895

Réf. Sonepar

00052002195

Réf. Fournisseur

CMUD15HBCCB

Réf. Commerciale

Campa

capacité de chauffage

1500 W

poids

22.6 kg

largeur

1098 mm

hauteur

565 mm

profondeur

121 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive

Les Atouts de l'article :

; CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive