Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 250A-5A taille D24mm,32x5,30x10,25x20mm max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 5.5 VA
diamètre d'ouverture - 24 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956039740
Réf. Sonepar
00158000267
Réf. Fournisseur
CTD2X2505AXXX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
250 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
5.5 VA
diamètre d'ouverture
24 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant traversant 250A-5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm max