Carlo Gavazzi - Kit compteur d'energie 3Ph+N 400Vac + 3TI 250A RS485+impulsions mod ou facade
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 20 A
courant maximal (Imax) - 250 A
tension nominale (Un) N-L - 160...260 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956052848
Réf. Sonepar
00158016582
Réf. Fournisseur
EM2172RVV53XOSX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
20 A
courant maximal (Imax)
250 A
tension nominale (Un) N-L
160...260 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
277...450 V
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de mesure de la courbe de charge
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0.1...100 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
largeur en nombre de modules
4
type d'interface
modbus
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
7
Kit compteur Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac + 3TI250A - RS485+impulsions - Modulaire rail DIN ou façade d'armoire - Format 72x72