Carlo Gavazzi - Inter-verrou electromagnetique de securite 2NF+1NO+1NF tete frontale 24Vca-cc E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
force de retenue - 1200 N
avec déverrouillage interne - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130191463
Réf. Sonepar
00158019146
Réf. Fournisseur
ESI131E024
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type d'interverouillage
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
force de retenue
1200 N
avec déverrouillage interne
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
4
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec dévérouillage auxiliaire
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz
21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz
21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
21.6...26.4 V
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
42 mm
longueur du capteur
190 mm
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
4 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
plastifié
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
25...55 °C
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
Interrupteur de sécurité - Verrouillage électromagnétique de sécurité avec actionneur séparé - 2NF (Contacteur) + 1NO + 1NF (Actionneur) - Orientation de la tête: frontale - Verrouillage électrique - Contacteur : 24Vca/cc
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage électromagnétique, version électrique ou version mécanique.