Carlo Gavazzi - Module de securite barrieres immaterielles 3+1 sorties

Carlo Gavazzi - Module de securite barrieres immaterielles 3+1 sorties

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...26.4 V

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8030956036909

Réf. Sonepar

00158000697

Réf. Fournisseur

NLG13D724SC

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

évaluation des entrées

à un canal ou à un ou deux canaux

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

20.4...26.4 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

sans

type de tension d'actionnement

AC/DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Non

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

avec pinces amovibles

Non

avec entrée de démarrage

Oui

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

1

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

99 mm

profondeur

114 mm

Module de sécurité barrières immatérielles 3+1 sorties