Carlo Gavazzi - Module de securite tapis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...27.6 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...27.6 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956042115
Réf. Sonepar
00158015619
Réf. Fournisseur
NST02CB24SC
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
évaluation des entrées
à deux canaux
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20.4...27.6 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.4...27.6 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau d
SIL conformément à IEC 61508
sans
type de tension d'actionnement
AC/DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20.4...27.6 V
avec pinces amovibles
Non
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
84 mm
profondeur
100 mm
Module de sécurité tapis