Carlo Gavazzi - Charniere de securite 2NO+2NF sortie dessus cable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - autre
manœuvre positive d'ouverture - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130184854
Réf. Sonepar
00158018485
Réf. Fournisseur
PS38H-CT2205-T01
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition de l'élément d'actionnement
autre
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
4
largeur du capteur
60 mm
hauteur du capteur
25 mm
longueur du capteur
110 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.3 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
autre
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
indice de protection (IP)
IP67
Degré de protection (NEMA)
autre
Charniere de securite 2NO+2NF sortie dessus cable 2m