Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 400V 50Aca IP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 22...48 V
tension de fonctionnement - 42...440 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035320464
Réf. Sonepar
00158275141
Réf. Fournisseur
RM1A40A50
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
22...48 V
tension de fonctionnement
42...440 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
50 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20...280 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
15 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Relais statique pave zero de tension 400V 50Aca IP