Carlo Gavazzi - Demarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A 200 - 240 ?f HP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 195.5...264.5 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 195.5...264.5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035433942
Réf. Sonepar
00158543394
Réf. Fournisseur
RSBS2332A2V23C24HP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
32 A
tension de fonctionnement nominale Ue
195.5...264.5 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
195.5...264.5 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
195.5...264.5 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
4.4 kW
shunt interne
Non
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Oui
température ambiante nominale sans déclassement
65 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195.5...264.5 V
type de tension d'actionnement
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Non
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Démarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A Condensateur de démarrage interne: 200 – 240 Μf HP
Les Atouts de la gamme:
Le RSBS....V23C.. est un contrôleur moteur monophasé pour compresseurs monophasés à démarrage et fonctionnement par condensateurs jusqu’à 32 Aeff. Le RSBS peut limiter les courants d’appel à 45 ACAeff. (dans des conditions équilibrées) et affiche un temps de démarrage progressif maximum de 600 ms. Une fonction spéciale (la fonction HP) permet au RSBS de démarrer les compresseurs même lorsque les pressions ne sont pas équilibrées, en permettant un courant maximum de 80 ACA eff. En fin de démarrage progressif, les semi-conducteurs sont bipassés par le relais électromécanique interne. Nominalement, le contrôleur est conçu pour un maximum de 10 démarrages horaires (répartis de façon régulière).•Applications : Compresseurs Scroll, compresseurs à piston• Limitation du courant de démarrage du compresseur• Rampe de démarrage optimisé à 600 ms• Fonction anti-court-cycle avec délai intégré entre les démarrages• Détection de chutes / interruptions de tension pendant l'état de dérivation