Carlo Gavazzi - Demarreur moteur 400V 3A

Carlo Gavazzi - Demarreur moteur 400V 3A

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 3 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...400 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...480 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5350035324318

Réf. Sonepar

00158273032

Réf. Fournisseur

RSE4003-B

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

3 A

tension de fonctionnement nominale Ue

230...400 V

fonction

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...480 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...480 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

1.1 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V

0 kW

shunt interne

Oui

avec affichage

Non

régulation du couple de rotation

Non

température ambiante nominale sans déclassement

50 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

93.5...552 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Non

classe de déclenchement

autre

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

Démarreur moteur 400V 3A