Carlo Gavazzi - Variateur de frequence - 3 phases - 132kW 175HP -Alimentation: 380-480Vca F T6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 323...528 V
fréquence de sortie max. - 400 Hz
courant de sortie nominal I2N - 250 A
indice de protection (IP) - IP20
fréquence du secteur - 50/60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130187138
Réf. Sonepar
00158018713
Réf. Fournisseur
RVFFF34013200
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension du secteur
323...528 V
fréquence de sortie max.
400 Hz
courant de sortie nominal I2N
250 A
indice de protection (IP)
IP20
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
132 kW
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties numériques
3
nombre d’entrées numériques
6
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Oui
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
type de convertisseur
convertisseur direct
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
1105 mm
largeur
463.5 mm
profondeur
324.5 mm
Variateur de fréquence - 3 phases - 132kW 175HP -Alimentation: 380-480Vca F=Filtre EMI intégré - Taille 6