Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 3Ph 60A - Cable 80cm -Pour compteur EM271
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 60 A
diamètre d'ouverture - 9.6 mm
facteur de limite de surintensité - FS 5
étalonné - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956073676
Réf. Sonepar
00158607367
Réf. Fournisseur
TCD0M6080CMX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In
60 A
diamètre d'ouverture
9.6 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
fiche
nombre d'entrées primaires
3
Transformateur de courant ouvrant 3Ph 60A - Càble 80cm -Pour compteur EM271
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant 3 phases ouvrants pour mesure triphasée ou monophasée avec raccordement par RJ11 pour la gamme EM271. Courant 60, 100,200 ou 400 A. TCDMM: adaptateur pour 3 CT standard sortie 333mV jusqu'à 10000A. Précision équivalent à la classe 1.