Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
source lumineuse
douille
tension nominale (Un)
puissance de lampe acceptée
matériau du boîtier/corps
classe de protection
couleur de la lumière
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
longueur de câble de raccordement
type de connexion
Eclairage de chantier
253 produits
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 6350...6350 K
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 6500...6500 K
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP54
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 6500...6500 K
nombre de prises avec contact de terre: 5
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 6500...6500 K
modèle: douille
matériau: plastique
douille: autre
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: plastique
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 6500...6500 K
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: noir
matériau: autre
Copie
Copie
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 6500...6500 K
rechargeable: Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale: 10 W
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: plastique
flux lumineux utile: 20 lm
indice de protection (IP): IP68
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 8 W
température de couleur: 2000...6500 K
indice de protection (IP): IP65