Legrand - Interrupteur temporisé lumineux Plexo complet saiilie - gris - 070008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
pivotant - Non
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971904767
Réf. Sonepar
00001190476
Réf. Fournisseur
070008
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
température de fonctionnement:
0...35 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
avec interface DALI:
Non
largeur:
82 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
59 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Produit complet, prêt à être installé en saillie IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. IK07 : résistance à un choc de 2 joules. Permet la commande - de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA- de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W- de moteurs 250VA- de radiateurs d'appoint 1840W