Legrand - Switch modulaire Gigabit PoE 5 ports RJ45 - 413109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - Rail DIN
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 60 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972326957
Réf. Sonepar
00001232695
Réf. Fournisseur
413109
Marque
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
mode de pose:
Rail DIN
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
60 W
nombre de fentes de module:
4
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
1
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
76 mm
largeur:
71.2 mm
profondeur:
69.5 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Oui
Les Atouts de l'article:
Switch Gigabit PoE 5 ports Puissance totale 60W 4 modules DIN