Schneider Electric - Zelio Logic - module d'extension E-S TOR - 10 entrees-sorties - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant SR3XT101BD

Réf. Sonepar 00002055008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • avec sortie de relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110550085

Réf. Sonepar

00002055008

Réf. Fournisseur

SR3XT101BD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

courant de commutation

8 A

avec sortie de relais

Oui

appareil de base

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées numériques

6

nombre de sorties numériques

4

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

capacité de redondance

Non

avec affichage

Non

indice de protection (IP)

IP20

évolutif

Non

appareil d'extension

Oui

avec minuterie

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

72 mm

hauteur

90 mm

profondeur

59.5 mm

Zelio Logic - module d'extension E-S TOR - 10 entrées-sorties - 24Vcc

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Profil environnemental

PDF

Vue 360

PDF

Lien fournisseur