Legrand - Conduits DuoGliss® 4433 Ø32mm pour courant faible - RAL6029 - 01332

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 32 mm

  • diamètre intérieur - 23.2 mm

  • couleur - vert

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971491359

Réf. Sonepar

00012001332

Réf. Fournisseur

01332

Marque

Legrand

diamètre externe:

32 mm

diamètre intérieur:

23.2 mm

couleur:

vert

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-15...105 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 Ø32mm pour courant faible - vert RAL6029 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé

Les Atouts de l'article:

Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants faibles - diamètre 32mm - vert RAL6029 ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10 Vert/courants faibles : spécial câbles hautes performances (cintrabilité adaptée) Conforme à la norme EN 61 386-22 Ignifugé