Atlantic Clim & Ventil - Duocosy HR HY - Centrale double flux haut rendement hygroréglable - 412260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre nominal du conduit - 125...125 mm
hauteur - 535 mm
débit d'air max à 50 Pa - 150 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 225 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DUOCOSY HR HY
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416084122601
Réf. Sonepar
00015412260
Réf. Fournisseur
412260
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre nominal du conduit:
125...125 mm
hauteur:
535 mm
débit d'air max à 50 Pa:
150 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
225 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
275 m³/h
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
DC
tension:
230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec by-pass:
Oui
largeur:
792 mm
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:
0.159 kW
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:
85.8 %
Les Atouts de la gamme:
Entretien simplifié
L'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils.
Un indicateur de changement des filtres permet de vérifier l'état des filtres.
Économies d’énergie
La modulation des débits en fonction de l'occupation du logement permet de maîtriser les dépenses énergétiques.
Confort thermique d'été
Un rafraîchissement nocturne est possible grâce au by-pass automatique.