Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygro BC CMI VMC hygro basse conso 6 sanitaires (4 bouches + 5 gaines) - 413125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
classe d’efficience énergétique - B
avec télécommande sans fil - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416084131252
Réf. Sonepar
00015413125
Réf. Fournisseur
413125
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit:
80 mm
classe d’efficience énergétique:
B
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
adapté pour un détecteur de mouvement:
Oui
nombre de raccords d’aspiration:
4
profondeur:
260 mm
hauteur:
285 mm
largeur:
315 mm