Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R410A - 6800W - Tri-splits - 868124

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R410A - 6800W - Tri-splits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique max - 7.8...7.8 kW

  • puissance calorifique max - 8.8...8.8 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UE MULTISPLITS R410A LAT CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088681241

Réf. Sonepar

00015868124

Réf. Fournisseur

868124

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique max:

7.8...7.8 kW

puissance calorifique max:

8.8...8.8 kW

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.94...1.94 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

2...2 kW

eER (refroidissement):

3.51

cOP (chauffage):

4

hauteur:

700 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

330 mm

longueur minimale de conduit par circuit:

5 m

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

longueur maximale totale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

15 m

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

type d'extension:

extérieur

niveau de puissance acoustique:

68...68 dB(A)

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R410A - 6800W - Tri-splits - Dc inverter - Mono-ventilateur compact - Liaisons frigorifiques 115 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V

Les Atouts de la gamme:

Esthétique des unités intérieures comapatibles

La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce.


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des multi-splits R410A Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.


Économies d’énergie

Les multi-splits R410A de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie.


Facilité d'installation

Les unités extérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu R410A disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.

Elles disposent également de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 80 mètres.