Atlantic - Chauffe-eau électrique petite capacité compact sous évier 15L - 326216

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 15 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • forme de finition - sous évier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410533262160

Réf. Sonepar

00016326216

Réf. Fournisseur

326216

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir:

15 l

puissance nominale:

2 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

sous évier

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

23 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

400 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

338 mm

diamètre:

338 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

XXS

classe d’efficience énergétique:

B

Chauffe-eau électrique - petite capacité compact sous évier 015L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2"

Les Atouts de l'article:

Garantie pièces 1 ans

Garantie cuve 3 ans

Garantie Express pièces, livrées en 24 h

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Capacités


3 configurations possibles : étroite sur évier, compacte sur évier, compacte sous évier

De 15L à 50L


Plus d'économies


Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)


Plus de confort


Idéal sous un espace de rangement, dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond


Plus de facilité de pose


Existe en série compacte sous et sur évier


Plus de performance


Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans

Dimensions compactes pour s’adapter partout


Plus de services


Garantie pièces 1 ans

Garantie cuve 3 ans

Garantie Express pièces, livrées en 24 h

SAV 5/7 en France


Plus de tranquillité


Simple et efficace

Garantie cuve 3 ans



Quelques mots du fabricant :

  • Résistance blindée avec anode magnésium
  • Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes