Schneider Electric - Mureva FIX - Instacables pour conduits D16-32 mm - Gris - avec Cheville filetee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...32 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479333
Réf. Sonepar
00020047933
Réf. Fournisseur
ENN47933
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
16...32 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
fermé
Oui
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 16 à 32mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Découvrez la gamme complète et adaptée à tous vos chantiers Mureva Tube de Schneider Electric Les produits qui la composent sont des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Élaborés en toute sûreté, ils garantissent la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Pour compléter cette gamme avec des accessoires de fixation adaptés, la gamme Mureva Fix rend plus facile l'installation de vos conduits Pour tous les conduits de Ø16 à Ø32 mm, cet instacable est gris (gris RAL 7035) et s'adapte aux environnements intérieurs Ce collier pour tube est doté d'une cheville filetée fournie et se fixe simplement par vissage (une vis) ou une cheville Murafix Il dispose d'un type de filetage M8 Ce clip de tube s'installe en toute rapidité