Schneider Electric - Spacial - membrane type FL21 - 27 entrees de cables - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube
type - droit
largeur - 214 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 27
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480169052
Réf. Sonepar
00020051821
Réf. Fournisseur
NSYAECPFLT25
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tube
type
droit
largeur
214 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
27
matériau
plastique
profondeur
88 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
8...8
Spacial - Thalassa - membrane - type FL21 - 27 entrées de câbles - H30mmxL214mm (externe), 194mm (entraxe de fixation)xP88mm (externe), 62mm (entraxe de fixation) - avec 1 membrane, 1 élément de fixation - matière : TPE - IP66 - gris 7035
Les Atouts de l'article:
Membrane passe-câbles type FL21 pour coffrets Spacial S3D, Spacial CRN et Spacial SF Les 27 entrées permettent une utilisation polyvalente avec des câbles allant de 5 mm à 26 mm de diamètre Les 27 diamètres d'entrée sont les suivants : 4 entrées allant de 5 mm à 7 mm, 4 entrées allant de 8 mm à 12 mm, 13 entrées allant de 10 mm à 14 mm, 4 entrées allant de 14 mm à 20 mm et 2 entrées allant de 20 mm à 26 mm La protection IP66 contre l'eau et la poussière est maintenue selon la norme IEC 60529 Le produit peut être utilisé dans une plage de température de -40 ºC à +100 ºC et a une résistance aux flammes de 650 ºC selon UL 94 V0 Les dimensions de découpe sont de 214 mm x 90 mm et les dimensions extérieures sont de 214 mm x 88 mm L'entrée de câble peut être installée sur l'adaptateur de plaque passe-câbles ou directement sur le boîtier Les éléments de fixation sont livrés avec le produit Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.