Sylvania - START eco Spot 6.5W 600lm 840 IP65 Blanc

Réf. fabricant 0005374
Réf. Sonepar 00021805374
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 600 lm
Conditionnement
1 unité(s)
;