Sylvania - Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4600Lm 840 DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288472522
Réf. Sonepar
00021847252
Réf. Fournisseur
0047252
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4600 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
36...36 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
acier
finition du paralume
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
150...172.2 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
E
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
76000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
29000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
52
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
60
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
128 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
19 mm
longueur
595 mm
longueur d’encastrement
595 mm
largeur d'encastrement
595 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
5
type de connexion
câble
taux de distortion harmonique
9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4600Lm 840 DALI
Les Atouts de l'article:
QUADRO E UGR16 600 36W 4600lm 840 DALI.Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver DALI gradable. Optique à lentilles LED. Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo.
Excellent confort visuel (UGR<16), conforme à la norme EN 12-464-1 (Luminance <1000cd/m²). Efficacité 128lm/W. Scintillement <5%. SDCM<3. GR1. IP40. IK08. Classe 1. Dim : 595x595x48mm. Durée de vie 77 000 h (L80). Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver gradable. Module optique composé de lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules. Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<16) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés