Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E/I 70W DEP E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5900 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
4050300015590
Réf. Sonepar
00025001559
Réf. Fournisseur
015590
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
5900 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
ellipsoïde
efficacité lumineuse de la lampe
84 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
155 mm
diamètre
71 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
dépoli
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
75 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E/I - Pour luminaire ouvert et fermé - Armorceur intégré - Ellipsoïdale Opale - 70W - 5900lm 2000K 24000h - ø71 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27
Les Atouts de l'article:
Lampes vapeur de sodium haute pression, amorceur intégré. Caractéristiques produit: Durée de vie utile : 3 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits